Motion
03561958

Made in USA
03561958

1/2-13 Rosca, 1" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero de aleación; Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A193, Grado B7
Artículo MI #11674816
No. Fabricante 03561958
Precio1.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03561958

1/2-13 Rosca, 1" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero de aleación; Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A193, Grado B7
Artículo MI #11674816
No. Fabricante 03561958

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASTM A193
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado B7
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03561958 03561958 1/2-13 X 1" A193 B7 HE
  • El acero aleado es una matriz compuesta por dos o más elementos de aleación. Es resistente al calor y a la corrosión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"