Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarASTM A193
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado B7
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero aleado es una matriz compuesta por dos o más elementos de aleación. Es resistente al calor y a la corrosión.