Motion
03569522

Made in USA
03569522

7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza N, Rueda de rectificado de superficie de grano 150 ;Diamante, Tipo 1A1, Grado muy fino
Artículo MI #11674848
No. Fabricante 03569522
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03569522

7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza N, Rueda de rectificado de superficie de grano 150 ;Diamante, Tipo 1A1, Grado muy fino
Artículo MI #11674848
No. Fabricante 03569522
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad superabrasiva
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    Rueda recta - Superabrasivo.
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    150
  • Dureza de la rueda
    N
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
03569522 03569522 D1A1 7X1/2 150N 1/8D V
  • Rueda recta - Superabrasivo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo