Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje1-1/2 pulg.
- Tamaño del eje1-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro total7.0000 pulg.
- Grosor general0.2500 pulg.
- Profundidad superabrasiva1/16 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
- Grosor de la rueda1/4 pulg.
Details
- Material abrasivoDiamante
- Características y beneficiosRueda recta - Superabrasivo.
- GradoMuy fino
- Número de grano220
- MaterialDiamante
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRueda de esmerilado
- Dureza de la ruedaN
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo A1
Descripción general
Descripción del fabricante
03570645 03570645 7 X 1/4 X 1 1/4 220-N
- Rueda recta - Superabrasivo.