Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Profundidad superabrasiva1/8 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Características y beneficiosRueda recta - Superabrasivo.
- GradoMulta
- Número de grano100
- Dureza de la ruedaN
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
Descripción del fabricante
03571429 03571429 6 X 1/16 X 1 1/4 100-N
- Rueda recta - Superabrasivo.