Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/2 pulg.
- Tamaño del eje1-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro total7.0000 pulg.
- Grosor general0.5000 pulg.
- Profundidad superabrasiva1/8 pulg.
- Diámetro de la rueda7.0000 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Características y beneficiosRueda recta - Superabrasivo.
- GradoMuy fino
- Número de grano150
- MaterialDiamante
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRueda de esmerilado
- Dureza de la ruedaN
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo A1
Descripción general
Descripción del fabricante
03571924 03571924 7 X 1/2 X 1 1/4 150-N
- Rueda recta - Superabrasivo.