Motion
03573383

Made in USA
03573383

5" Diámetro, 1-1/4" Tamaño de orificio, 1-3/4" Grosor general, 150 grano, Tipo 11 Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad muy fina, Diamante
Artículo MI #11674932
No. Fabricante 03573383
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03573383

5" Diámetro, 1-1/4" Tamaño de orificio, 1-3/4" Grosor general, 150 grano, Tipo 11 Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad muy fina, Diamante
Artículo MI #11674932
No. Fabricante 03573383
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del borde frontal
    7/16 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    1-3/4 pulg.
  • Profundidad superabrasiva
    1/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    150.0
  • Tipo de rueda superabrasiva
    Tipo 11V9
  • Funcionamiento en seco y húmedo
    Húmedo
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
03573383 03573383 D11V9 5 DIA 150N 1/16D
  • El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros
  • Se utiliza comúnmente en el pulido y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio
  • Copa de destellos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo