Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del borde frontal3/8 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general1-1/2 pulg.
- Profundidad superabrasiva1/8 pulg.
- Diámetro de la rueda3-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- GradoMuy fino
- Número de grano220.0
- Tipo de rueda superabrasivaTipo 11V9
- Funcionamiento en seco y húmedoHúmedo
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
- El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros
- Se utiliza comúnmente en el pulido y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio
- Copa de destellos