Motion
03574621

Made in USA
03574621

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: Muy fina, Número de esmerilado: 150.0, Diámetro de la rueda: 3-3/4 pulg., RPM máximas: 6620 rpm
Artículo MI #11674947
No. Fabricante 03574621
Precio213.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03574621

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: Muy fina, Número de esmerilado: 150.0, Diámetro de la rueda: 3-3/4 pulg., RPM máximas: 6620 rpm
Artículo MI #11674947
No. Fabricante 03574621

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio213.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del borde frontal
    3/8 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad superabrasiva
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3-3/4 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    150.0
  • RPM Máx.
    6620 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda superabrasiva
    Tipo 11V9
  • Funcionamiento en seco y húmedo
    Húmedo
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
03574621 03574621 3-3/4X1/8DPTH150NG100%
  • El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros
  • Se utiliza comúnmente en el pulido y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio
  • Copa de destellos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno