Motion
03574662

Made in USA
03574662

Diámetro de 3-3/4", Tamaño de orificio de 1-1/2", Espesor general de 1-1/2", 220 grano, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 11 - Calidad muy fina, Diamante, Dureza N
Artículo MI #11674948
No. Fabricante 03574662
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03574662

Diámetro de 3-3/4", Tamaño de orificio de 1-1/2", Espesor general de 1-1/2", 220 grano, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 11 - Calidad muy fina, Diamante, Dureza N
Artículo MI #11674948
No. Fabricante 03574662
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del borde frontal
    3/8 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Grosor general
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad superabrasiva
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    220.0
  • Tipo de rueda superabrasiva
    Tipo 11V9
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
03574662 03574662 3-3/4X1/8DPTH 220NGRIT
  • El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros
  • Se utiliza comúnmente en el pulido y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio
  • Copa de destellos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo