Especificaciones
Dimensions
- Ancho del borde frontal7/16 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/2 pulg.
- Grosor general1-3/4 pulg.
- Profundidad superabrasiva1/8 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Details
- Material abrasivoDiamante
- GradoMuy fino
- Número de grano150.0
- Tipo de rueda superabrasivaTipo 11V9
- Funcionamiento en seco y húmedoHúmedo
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
Descripción del fabricante
03574704 03574704 5X1/8DPTH 150N/100CONC
- El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros
- Se utiliza comúnmente en el pulido y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio
- Copa de destellos