Motion
03575313

Made in USA
03575313

Diámetro de 3-3/4", Tamaño de orificio de 1-1/4", Espesor general de 1-1/2", 120 grano, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 11 - Calidad fina, CBN
Artículo MI #11674956
No. Fabricante 03575313
Precio257.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03575313

Diámetro de 3-3/4", Tamaño de orificio de 1-1/4", Espesor general de 1-1/2", 120 grano, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 11 - Calidad fina, CBN
Artículo MI #11674956
No. Fabricante 03575313

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio257.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del borde frontal
    3/8 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad superabrasiva
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    CBN
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120.0
  • Tipo de rueda superabrasiva
    Tipo 11V9
  • Funcionamiento en seco y húmedo
    Húmedo
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
03575313 03575313 3-3/4"GRIT 120 1/8 D B
  • El nitruro de boro cúbico (CBN) es un material sintético similar en dureza al diamante
  • Se utiliza comúnmente para el mecanizado de acero endurecido y aleaciones relacionadas a altas temperaturas
  • Copa de destellos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno