Motion
03575388

Made in USA
03575388

5" Diam, Tamaño de orificio de 1-1/4", 1-3/4" Grosor general, 150 Grit, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 11 - Calidad muy fina, CBN
Artículo MI #11674959
No. Fabricante 03575388
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03575388

5" Diam, Tamaño de orificio de 1-1/4", 1-3/4" Grosor general, 150 Grit, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 11 - Calidad muy fina, CBN
Artículo MI #11674959
No. Fabricante 03575388
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del borde frontal
    1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    1-3/4 pulg.
  • Profundidad superabrasiva
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    CBN
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    150.0
  • Tipo de rueda superabrasiva
    Tipo 11V9
  • Funcionamiento en seco y húmedo
    Húmedo
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
GRIT 03575388 03575388 5" 150 1/8 D. BOR
  • El nitruro de boro cúbico (CBN) es un material sintético similar en dureza al diamante
  • Se utiliza comúnmente para el mecanizado de acero endurecido y aleaciones relacionadas a altas temperaturas
  • Copa de destellos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo