Motion
03578465

Made in USA
03578465

6" Diámetro, 1-1/4" Tamaño de orificio, 3/4" Grosor general, 220 grano, Tipo 6 Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad muy fina, Diamante
Artículo MI #11675000
No. Fabricante 03578465
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03578465

6" Diámetro, 1-1/4" Tamaño de orificio, 3/4" Grosor general, 220 grano, Tipo 6 Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad muy fina, Diamante
Artículo MI #11675000
No. Fabricante 03578465
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del borde frontal
    3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    3/4 pulg.
  • Profundidad superabrasiva
    1/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    220.0
  • Tipo de rueda superabrasiva
    Tipo 6A2C
  • Funcionamiento en seco y húmedo
    Húmedo
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 6

Descripción general

Descripción del fabricante
03578465 03578465 6X3/4 220N 100 %C.1/16D
  • El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros
  • Se utiliza comúnmente en el pulido y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio
  • Copa recta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"