Motion
03579141

Made in USA
03579141

Diámetro de 6", Tamaño de orificio de 1-1/4", Espesor general de 3/4", Grano de 100 , Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 6 - Calidad fina, Diamante
Artículo MI #11675016
No. Fabricante 03579141
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03579141

Diámetro de 6", Tamaño de orificio de 1-1/4", Espesor general de 3/4", Grano de 100 , Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 6 - Calidad fina, Diamante
Artículo MI #11675016
No. Fabricante 03579141
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del borde frontal
    1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    3/4 pulg.
  • Profundidad superabrasiva
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    100.0
  • Tipo de rueda superabrasiva
    Tipo 6A2C
  • Funcionamiento en seco y húmedo
    Húmedo
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 6

Descripción general

Descripción del fabricante
03579141 03579141 D6A2C 6X1/2 100N 1/8D
  • El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros
  • Se utiliza comúnmente en el pulido y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio
  • Copa recta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"