Especificaciones
Dimensions
- Longitud1-3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca5/8-11
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarASTM A193
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado B7
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
03584570 03584570 5/8-11 X 1-3/4" A193 B
- El acero aleado es una matriz compuesta por dos o más elementos de aleación. Es resistente al calor y a la corrosión.