Motion
03584646

Made in USA
03584646

3/4-10 Rosca, 3-1/2" Longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero de aleación;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A193, Grado B7
Artículo MI #11675104
No. Fabricante 03584646
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03584646

3/4-10 Rosca, 3-1/2" Longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero de aleación;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A193, Grado B7
Artículo MI #11675104
No. Fabricante 03584646
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASTM A193
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado B7
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03584646 03584646 3/4-10 X 3-1/2" A193 B
  • El acero aleado es una matriz compuesta por dos o más elementos de aleación. Es resistente al calor y a la corrosión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"