Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del borde frontal3/8 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general1-1/2 pulg.
- Profundidad superabrasiva1/8 pulg.
- Diámetro de la rueda3-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCBN
- GradoMulta
- Número de grano120.0
- Tipo de rueda superabrasivaTipo 11V9
- Funcionamiento en seco y húmedoHúmedo
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
- El nitruro de boro cúbico (CBN) es un material sintético similar en dureza al diamante
- Se utiliza comúnmente para el mecanizado de acero endurecido y aleaciones relacionadas a altas temperaturas
- Copa de destellos