Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del borde frontal1 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- GradoMedio
- Número de grano150.0
- RPM Máx.4138 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo superabrasivoDiamante electrochapado (DPS)
- Tipo de rueda superabrasivaTipo 6A2C
- Funcionamiento en seco y húmedoSeco, húmedo
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo 6A;Tipo 2C
Descripción general
- El diamante es uno de los materiales abrasivos más duros
- Se utiliza comúnmente en el rectificado y pulido de cerámica, piedra y aleación de aluminio.