Motion
03586336

Made in USA
03586336

12" Diam, 1" Diam Orificio de eje, Hoja de sierra de corte en seco y en húmedo - Punta de diamante, Eje redondo estándar
Artículo MI #11675155
No. Fabricante 03586336
Precio442.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03586336

12" Diam, 1" Diam Orificio de eje, Hoja de sierra de corte en seco y en húmedo - Punta de diamante, Eje redondo estándar
Artículo MI #11675155
No. Fabricante 03586336

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio442.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    12 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Estilo de eje
    Ronda estándar
  • Material de la hoja
    Con punta de diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
03586336 03586336 40 GRIT 12X1/8X1AH PLA
  • La punta de diamante es uno de los materiales de corte más duros
  • Se utiliza comúnmente a altas velocidades de corte en materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"