Motion
03690427

Made in USA
03690427

#6-40 UNF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" OD, 1/4" de grosor, rosca a la derecha
Artículo MI #11675182
No. Fabricante 03690427
Precio51.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03690427

#6-40 UNF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" OD, 1/4" de grosor, rosca a la derecha
Artículo MI #11675182
No. Fabricante 03690427

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13/16 pulg.
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6-40

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
03690427 03690427 6-40 NF 13/16" D.E. EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"