Motion
03692308

Made in USA
03692308

#10-24 UNC Boquilla redonda ajustable de acero de alta velocidad, 1" OD, 3/8" de grosor, rosca a derechas
Artículo MI #11675198
No. Fabricante 03692308
Precio56.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03692308

#10-24 UNC Boquilla redonda ajustable de acero de alta velocidad, 1" OD, 3/8" de grosor, rosca a derechas
Artículo MI #11675198
No. Fabricante 03692308

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Grosor
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03692308 03692308 10-24 NC 1" D.E. USA H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"