Motion
03693157

Made in USA
03693157

3/8-16 UNC de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" de diámetro exterior, 3/8" de grosor, rosca a la derecha
Artículo MI #11675206
No. Fabricante 03693157
Precio58.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03693157

3/8-16 UNC de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" de diámetro exterior, 3/8" de grosor, rosca a la derecha
Artículo MI #11675206
No. Fabricante 03693157

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio58.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Grosor
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03693157 03693157 3/8-16 NC 1" D.E. EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno