Motion
03693181

Made in USA
03693181

3/8-24 UNF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" de diámetro exterior, 3/8" de grosor, rosca a la derecha
Artículo MI #11675207
No. Fabricante 03693181
Precio58.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03693181

3/8-24 UNF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" de diámetro exterior, 3/8" de grosor, rosca a la derecha
Artículo MI #11675207
No. Fabricante 03693181

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Grosor
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
03693181 03693181 3/8-24 NF 1" D.E. EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno