Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Grosor1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
03694304 03694304 1/2-20 NF 1 1/2" D.E.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.