Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Grosor1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-12
Details
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
03694338 03694338 9/16-12 NC 1 1/2" D.E.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.