Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo3/8 pulg.
- Longitud del cepillo1-1/2 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0050 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloHelical
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Material del mangoAcero galvanizado
- Tipo de espiralDoble espiral
Descripción general
- El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
- Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.