Motion
03715083

Made in USA
03715083

03715083 03715083 5/8"X2" ALL STL TW.
Artículo MI #11675268
No. Fabricante 03715083
Precio8.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03715083

03715083 03715083 5/8"X2" ALL STL TW.
Artículo MI #11675268
No. Fabricante 03715083

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2 pulg.
  • Diámetro
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0050 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2080 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Doble espiral
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero galvanizado
  • Tipo de espiral
    Doble espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
03715083 03715083 5/8"X2" ALL STL TW.
  • El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
  • Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good