Motion
03715109

Made in USA
03715109

7/8" Diam Helical Stainless Steel Tube Brush - Double Spiral, 0.006" Filament Diam, 2-1/2" Brush Length, 5-1/2" OAL, 0.237" Diam Galvanized Steel Shank
Artículo MI #11675270
No. Fabricante 03715109
Precio9.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03715109

7/8" Diam Helical Stainless Steel Tube Brush - Double Spiral, 0.006" Filament Diam, 2-1/2" Brush Length, 5-1/2" OAL, 0.237" Diam Galvanized Steel Shank
Artículo MI #11675270
No. Fabricante 03715109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    7/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0060 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.237 pulg.

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero galvanizado
  • Tipo de espiral
    Doble espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
STNLS STL 03715109 03715109 7/8"X2-1/2"
  • El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
  • Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo