Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Longitud del cepillo2-1/2 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0060 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.237 pulg.
Details
- Tipo de cepilloHelical
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Material del mangoAcero galvanizado
- Tipo de espiralDoble espiral
Descripción general
Descripción del fabricante
03715117 03715117 1"X2-1/2" ALL STL T
- El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
- Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.