Motion
03715141

Made in USA
03715141

Cepillo para tubo de acero helicoidal de 3/8" de diámetro - espiral doble, 0.005" de diámetro de filamento, 1-1/2" de longitud del cepillo, 4" OAL, 1/8" de diámetro de mango de acero galvanizado
Artículo MI #11675274
No. Fabricante 03715141
Precio9.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03715141

Cepillo para tubo de acero helicoidal de 3/8" de diámetro - espiral doble, 0.005" de diámetro de filamento, 1-1/2" de longitud del cepillo, 4" OAL, 1/8" de diámetro de mango de acero galvanizado
Artículo MI #11675274
No. Fabricante 03715141

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0050 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero galvanizado
  • Tipo de espiral
    Doble espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO CBN 03715141 03715141 3/8"X1-1/2"
  • El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good