Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cepillo5/8 pulg.
- Longitud del cepillo2 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0050 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro del mango0.208 pulg.
Details
- Tipo de cepilloHelical
- Material de llenadoAcero
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Material del mangoAcero galvanizado
- Tipo de espiralDoble espiral
Descripción general
Descripción del fabricante
ACERO CBN TW.W 03715166 03715166 5/8"X2"
- El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
- Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.