Motion
03715182

Made in USA
03715182

ACERO CBN 03715182 03715182 7/8"X2-1/2"
Artículo MI #11675278
No. Fabricante 03715182
Precio9.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03715182

ACERO CBN 03715182 03715182 7/8"X2-1/2"
Artículo MI #11675278
No. Fabricante 03715182

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    7/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0060 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2370 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Doble espiral
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero galvanizado
  • Tipo de espiral
    Doble espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO CBN 03715182 03715182 7/8"X2-1/2"
  • El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo