Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Longitud del cepillo2-1/2 pulg.
- Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0060 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.2370 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasDoble espiral
- Tipo de cepilloHelical
- Material de llenadoAcero
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Material del mangoAcero galvanizado
- Tipo de espiralDoble espiral
Descripción general
Descripción del fabricante
03715190 03715190 1"X2-1/2" ACERO CBN TW
- El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
- Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.