Motion
03715208

Made in USA
03715208

03715208 03715208 1/4"X1-1/2" LATÓN TW.W
Artículo MI #11675280
No. Fabricante 03715208
Precio7.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03715208

03715208 03715208 1/4"X1-1/2" LATÓN TW.W
Artículo MI #11675280
No. Fabricante 03715208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0050 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.0938 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Doble espiral
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Latón
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Tipo de espiral
    Doble espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
03715208 03715208 1/4"X1-1/2" LATÓN TW.W
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable, y no raya las superficies más duras
  • No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno