Motion
03715216

Made in USA
03715216

03715216 03715216 5/16"X1-1/2" LATÓN TW.
Artículo MI #11675281
No. Fabricante 03715216
Precio7.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03715216

03715216 03715216 5/16"X1-1/2" LATÓN TW.
Artículo MI #11675281
No. Fabricante 03715216

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    5/16 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0.3125 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0050 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Doble espiral
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Latón
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero galvanizado
  • Tipo de espiral
    Doble espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
03715216 03715216 5/16"X1-1/2" LATÓN TW.
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable, y no raya las superficies más duras
  • No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo