Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo1/2 pulg.
- Longitud del cepillo2 pulg.
- Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0060 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro del mango0.1620 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de cerdasDoble espiral
- Tipo de cepilloHelical
- Material de llenadoLatón
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Material del mangoAcero galvanizado
- Tipo de espiralDoble espiral
Descripción general
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable, y no raya las superficies más duras
- No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.