Motion
03715331

Made in USA
03715331

Cepillo para tubo de acero inoxidable helicoidal de 7/8" de diámetro - En espiral simple, 0.006" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.213" de diámetro
Artículo MI #11675293
No. Fabricante 03715331
Precio2.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03715331

Cepillo para tubo de acero inoxidable helicoidal de 7/8" de diámetro - En espiral simple, 0.006" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.213" de diámetro
Artículo MI #11675293
No. Fabricante 03715331

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    7/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0060 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.213 pulg.

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
03715331 03715331 7/8"X1" ACERO INOXIDABLE TW.WR
  • El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
  • Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo