Motion
03715380

Made in USA
03715380

Cepillo para tubo de acero helicoidal de 3/8" Diam - 0.004" Filament Diam, 1" Longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.11" Diam
Artículo MI #11675298
No. Fabricante 03715380
Precio3.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03715380

Cepillo para tubo de acero helicoidal de 3/8" Diam - 0.004" Filament Diam, 1" Longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.11" Diam
Artículo MI #11675298
No. Fabricante 03715380

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0040 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.110 pulg.

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
03715380 03715380 3/8"X1" ACERO CARBONO S
  • El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo