Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo7/8 pulg.
- Longitud del cepillo1 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0060 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.213 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloHelical
- Material de llenadoAcero
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Material del mangoAcero inoxidable
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
- Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.