Motion
03715455

Made in USA
03715455

Cepillo para tubo de acero helicoidal de 1-1/4" de diámetro - En espiral simple, 0.008" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.248" de diámetro
Artículo MI #11675305
No. Fabricante 03715455
Precio5.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03715455

Cepillo para tubo de acero helicoidal de 1-1/4" de diámetro - En espiral simple, 0.008" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.248" de diámetro
Artículo MI #11675305
No. Fabricante 03715455

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.248 pulg.

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO AL CARBONO DE 03715455 03715455 1-1/4"X1"
  • El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"