Motion
03715521

Made in USA
03715521

Cepillo de tubo de latón helicoidal de 2,5 cm de diámetro - En espiral simple, 0.008" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.248" de diámetro
Artículo MI #11675312
No. Fabricante 03715521
Precio3.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03715521

Cepillo de tubo de latón helicoidal de 2,5 cm de diámetro - En espiral simple, 0.008" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.248" de diámetro
Artículo MI #11675312
No. Fabricante 03715521

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.248 pulg.

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Latón
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
03715521 03715521 1"X1" LATÓN TW.WR.PWR.
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable, y no raya las superficies más duras
  • No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"