Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo1-1/4 pulg.
- Longitud del cepillo1 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0080 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.248 pulg.
Detalles
- Tipo de cepilloHelical
- Material de llenadoLatón
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Material del mangoAcero inoxidable
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable, y no raya las superficies más duras
- No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.