Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo3/8 pulg.
- Longitud del cepillo1-1/2 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0350 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de cepilloHelical
- Material de llenadoNailon
- GradoMuy fino
- Número de grano180
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Material del mangoAcero galvanizado
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- El nailon se utiliza tanto en ambientes húmedos como secos
- Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.