Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo1/2 pulg.
- Longitud del cepillo2 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0400 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro del mango0.162 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de cepilloHelical
- Material de llenadoNailon
- GradoMulta
- Número de grano120
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Material del mangoAcero galvanizado
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- El nailon se utiliza tanto en ambientes húmedos como secos
- Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.