Motion
03715745

Made in USA
03715745

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 1-1/4" de diámetro - En espiral simple, 0.04" de diámetro de filamento, 2-1/2" de longitud del cepillo, 5-1/2" OAL, Mango de acero galvanizado de 15/64" de diámetro
Artículo MI #11675334
No. Fabricante 03715745
Precio8.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03715745

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 1-1/4" de diámetro - En espiral simple, 0.04" de diámetro de filamento, 2-1/2" de longitud del cepillo, 5-1/2" OAL, Mango de acero galvanizado de 15/64" de diámetro
Artículo MI #11675334
No. Fabricante 03715745

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0400 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/64 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Nailon
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero galvanizado
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
03715745 03715745 1-1/4"X2-1/2" ABR NYL
  • El nailon se utiliza tanto en ambientes húmedos como secos
  • Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"