Motion
03717329

Made in USA
03717329

Cepillo para tubo de acero inoxidable helicoidal de 5/64" de diámetro - En espiral simple, 0.003" de diámetro de filamento, 3/4" de longitud del cepillo, 4" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.034" de diámetro
Artículo MI #11675379
No. Fabricante 03717329
Precio5.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03717329

Cepillo para tubo de acero inoxidable helicoidal de 5/64" de diámetro - En espiral simple, 0.003" de diámetro de filamento, 3/4" de longitud del cepillo, 4" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.034" de diámetro
Artículo MI #11675379
No. Fabricante 03717329

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    5/64 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0030 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.034 pulg.

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
03717329 03717329 PARA EL ORIFICIO DIÁM. 0,079" SS
  • El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
  • Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"