Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0.098 pulg.
- Longitud del cepillo3/4 pulg.
- Diámetro2.50 mm
- Diámetro del cable de filamento0.0030 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango0.0430 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEspiral
- Tipo de cepilloHelical
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Material del mangoAcero inoxidable
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
- Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.