Motion
03717527

Made in USA
03717527

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 0.068" Diam - 0.008" Filament Diam, 1/2" Longitud del cepillo, 4" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.016" Diam
Artículo MI #11675399
No. Fabricante 03717527
Precio6.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03717527

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 0.068" Diam - 0.008" Filament Diam, 1/2" Longitud del cepillo, 4" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.016" Diam
Artículo MI #11675399
No. Fabricante 03717527

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0.068 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.016 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Silicato de alúmina
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Nailon
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
03717527 03717527 PARA EL ORIFICIO DIÁM. 0,068" NYL
  • El nailon se utiliza tanto en ambientes húmedos como secos
  • Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"