Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo5/64 pulg.
- Longitud del cepillo3/4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0080 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango0.034 pulg.
Detalles
- Material abrasivoSilicato de alúmina
- Tipo de cepilloHelical
- Material de llenadoNailon
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Material del mangoAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
03717642 03717642 PARA EL DIÁM. DEL ORIFICIO 2.0 MM N
- El nailon se utiliza tanto en ambientes húmedos como secos
- Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.